Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anspitzer Blinc Blinc doppelt schwarz Blisterverpackung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anspitzer Blinc Blinc doppelt schwarz Blisterverpackung
Anspitzer Blinc Blinc doppelt schwarz Blisterverpackung
Anspitzer Blinc Blinc doppelt schwarz Blisterverpackung
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP40286
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     40286
EAN/GTIN:
     5019118008834
Suchbegriffe:
Doppelanspitzer
Doppelspitzer
doppelspitzer schwarz
doppelanspitzer
  • schwarz
  • Doppelspitzer für 8mm und 10,5mm Bleistifte
  • aus Zink
  • starkes Metall-Gehäuse
  • eingelassenes Messer, also keine scharfen Kanten zugänglich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Farbe des Spitzers:
schwarz
Marke:
Swordfish
Material:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8; 10,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 40286, Bleianspitzer, Bleistiftanspitzer, Spitzer, Stiftspitzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,72004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,22667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,66*
€ 25,7754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,93008*
€ 23,7168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,42008*
€ 23,1099
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,83004*
€ 22,40775
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,67008*
€ 22,2174
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,72004*
€ 17,51685
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.