Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät 330LR A3 Compact 2 Rollen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät 330LR A3 Compact 2 Rollen silber
Laminiergerät 330LR A3 Compact 2 Rollen silber
Laminiergerät 330LR A3 Compact 2 Rollen silber
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP40191
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     40191
EAN/GTIN:
     5019118006823
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
  • Heiß/Kaltlaminator
  • 330mm Laminierbreite
  • laminiert ein A4-Blatt in ca. 1 Min. 20 Sek.
  • 5 Min. Aufheizzeit
  • Staubefreiungsfunktion
  • kaltes Laminieren möglich
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
440 mm
Farbe:
silber
Höhe:
145 mm
Laminiersystem:
heiß / kalt
Marke:
Swordfish
max. Laminierformat:
A3
max. Laminierstärke:
2x125 mic
Tiefe:
62 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.