Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenspitzer einfach farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dosenspitzer einfach farbig sortiert
Dosenspitzer einfach farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP40032
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     40032
EAN/GTIN:
     5019118004799
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
  • Einfachspitzer für 8mm Bleistifte
  • transparente Dose
  • kein Dreck wegen der Dose
  • eingelassenes Messer, also keine scharfen Kanten zugänglich
  • verfügbar sind rot, grün, blau und lilafarbig
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Farbe des Spitzers:
sortiert
Marke:
Swordfish
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: dosenspitzer 8mm, dosenspitzer, dosenspitzer lila, 40032, Bleianspitzer, Bleistiftanspitzer, Spitzer, Stiftspitzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,08*
€ 20,3252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.