Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Drehstuhl Mister Office ohne Armlehnen Alu-Fußkreuz dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Drehstuhl Mister Office ohne Armlehnen Alu-Fußkreuz dunkelblau
Büro-Drehstuhl Mister Office ohne Armlehnen Alu-Fußkreuz dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#SITWES88100M90107005110
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     ES88.100-M-90-107-00-51-10
EAN/GTIN:
     4250416813961
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Mister Office
  • ohne Armlehnen
  • mit Männer-Sitz Nr. 90
  • Aluminium Fußkreuz
  • Rollen für Teppichböden
  • Farbe: schwarz
  • 100% Polyester
  • Stoffgruppe 1
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
nein
Belastbarkeit:
130 kg
Breite des Sitzes:
48 cm
Farbe:
dunkelblau
Farbe des Fußes:
aluminium
Höhe der Rückenlehne:
72 cm
höhenverstellbar:
ja
Kopfstütze:
nein
Marke:
Sitwell Steifensand AG
Material des Fußes:
Aluminium
Mechanik:
Synchron
Sitzform:
Komfortsitz
Sitzhöhe:
53 cm
stapelbar:
nein
Textilzusammensetzung:
100% Polyester
Tiefe des Sitzes:
54 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl 130 kg blau, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl blau, Bandscheiben, Bandscheiben-Drehstühle, Bandscheibendrehstuhl, BandscheibenDrehstühle, Drehsessel, Drehstühle, PC, PC-Stuhl, PCStuhl, Steifensand, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,77*
€ 1.001,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,97*
€ 991,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,70*
€ 954,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,14*
€ 883,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 719,22*
€ 855,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,90*
€ 805,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
30
ab € 68,35*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
8006
ab € 134,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.