Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Drehstuhl Lady Comfort ohne Armlehnen Alu-Fußkreuz rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Drehstuhl Lady Comfort ohne Armlehnen Alu-Fußkreuz rot
Büro-Drehstuhl Lady Comfort ohne Armlehnen Alu-Fußkreuz rot
Artikel-Nr.:
     467-#SITWES68100M80110005110
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     ES-68.100-M-80-110-00-51-10
EAN/GTIN:
     4250416813800
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Lady Comfort
  • ohne Armlehnen
  • mit Frauen-Sitz Nr. 80
  • Aluminium Fußkreuz
  • Rollen für Teppichböden
  • Farbe: rot
  • 100% Polyester
  • Stoffgruppe 1
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
nein
Belastbarkeit:
130 kg
Breite des Sitzes:
48 cm
Farbe:
rot
Farbe des Fußes:
aluminium
Höhe der Rückenlehne:
72 cm
höhenverstellbar:
ja
Kopfstütze:
nein
Marke:
Sitwell Steifensand AG
Material des Fußes:
Aluminium
Mechanik:
Synchron
Sitzform:
Frauen-Sitz
Sitzhöhe:
53 cm
stapelbar:
nein
Textilzusammensetzung:
100% Polyester
Tiefe des Sitzes:
54 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl ohne armlehne rot, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl ohne armlehne, Bandscheiben, Bandscheiben-Drehstühle, Bandscheibendrehstuhl, BandscheibenDrehstühle, Drehsessel, Drehstühle, PC, PC-Stuhl, PCStuhl, Steifensand, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 719,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,01*
€ 1.051,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,23*
€ 1.042,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,63*
€ 1.002,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,19*
€ 929,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 757,06*
€ 900,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,84*
€ 856,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
30
ab € 68,47*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
8006
ab € 134,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.