Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschießpistole zur Warenkennzeichnung Kunststoff schwarz/orange mit Nadel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschießpistole zur Warenkennzeichnung Kunststoff schwarz/orange mit Nadel
Anschießpistole zur Warenkennzeichnung Kunststoff schwarz/orange mit Nadel
Anschießpistole zur Warenkennzeichnung Kunststoff schwarz/orange mit Nadel
Anschießpistole zur Warenkennzeichnung Kunststoff schwarz/orange mit Nadel
Anschießpistole zur Warenkennzeichnung Kunststoff schwarz/orange mit Nadel
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEZB600
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     ZB600
EAN/GTIN:
     4004360832567
Suchbegriffe:
Anschießpistole
Etikettierpistole
Handtacker
anschießpistole sigel
  • Anschießpistole für die einfache und schnelle Befestigung von Hängeschildern an zahlreichen Geweben und Textilien wie Kleidungsstücken, Tischdecken oder Accessoires
  • Farbe schwarz/orange, inklusive Nadel
  • Die passenden Ersatznadeln ZB360, Anschießfäden (ZB320, ZB321) und Stückwarenanhänger ZB350 sind bei Sigel erhältlich
Weitere Informationen:
Anwendung:
Warenkennzeichnung
Breite:
130 mm
Bruttogewicht:
0.097 kg
Farbe:
schwarz/orange
Farbname:
schwarz/orange
Marke:
Sigel
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: anschießpistole, Auszeichner, Gerät, Handauszeichner, Handauszeichnungsgerät, Preisauszeichnungs, Preisauszeichnungs-Gerät, PreisauszeichnungsGerät, Warenauszeichnungsgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 12,67*
€ 17,22*
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 13,27*
€ 18,14*
1
€ 4,75*
ab € 13,31*
€ 18,17*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 13,84*
€ 18,85*
Lager 467
3
1
€ 5,87*
ab € 15,45*
€ 20,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
ZB320
ab € 5,82*
Zubehör
Sigel
ZB321
ab € 4,08*
Zubehör
Sigel
ZB360
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.