Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkarten-Mappe Lederoptik für 192 Karten bis Größe 90x58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Visitenkarten-Mappe Lederoptik für 192 Karten bis Größe 90x58mm
Visitenkarten-Mappe Lederoptik für 192 Karten bis Größe 90x58mm
Visitenkarten-Mappe Lederoptik für 192 Karten bis Größe 90x58mm
Visitenkarten-Mappe Lederoptik für 192 Karten bis Größe 90x58mm
Visitenkarten-Mappe Lederoptik für 192 Karten bis Größe 90x58mm
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEVZ172
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VZ172
EAN/GTIN:
     4004360833670
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
Visitenkartenalbum
  • Visitenkarten-Mappe in matt-schwarzer Lederoptik zur übersichtlichen Aufbewahrung von Visitenkarten oder anderen Karten
  • Mit 24 transparenten Hüllen, die sowohl auf der Vorder- als auch der Rückseite befüllt werden können, zur Organisation von bis zu 192 Karten (max. 90 x 58 mm)
  • Die Größe der Mappe beträgt 122 x 248 x 12 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Breite:
122 mm
Bruttogewicht:
0.329 kg
erweiterbar:
nein
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
248 mm
Marke:
Sigel
Material:
Kunststoff
max. Abmessung der Karten:
90x58mm
max. Anzahl der Karten:
192
Tiefe:
12 mm
Visitenkartenaufbewahrungsart:
Visitenkartenmappe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 8,39*
€ 12,68*
2 Tage
45
1
€ 5,95*
ab € 8,42*
€ 12,72*
1
€ 5,50*
ab € 8,31*
€ 13,41*
1
€ 7,95*
ab € 8,61*
€ 13,42*
Lager 467
100
1
€ 5,87*
ab € 9,65*
€ 14,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.