Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-126229100 Herst.-Nr.: VZ172 EAN/GTIN: 4004360833670 |
| |
|
| | |
| Visitenkartenmappe in Lederoptik zur übersichtlichen Aufbewahrung von Visitenkarten oder anderen Karten. Die Hüllen können sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite befüllt werden. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Visitenkartenmappe | Maße: | 12,2 x 24,8 cm (B x H) | Anordnung der Lage (Zugriffsseite): | links offen | max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt: | 90 x 58 mm (B x H) | max. Anzahl der Karten: | 192 Karten | Material des Einbandes: | Kunststoff | Farbe: | schwarz matt | Anzahl der Hüllen: | 24 Hüllen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, sigel visitenkartenbuch schwarz, visitenkarten album, sigel visitenkarten-mappe, Visitenkartenablagen, Visitenkartenaufbewahrungen, Visitenkartenbehälter, Visitenkartenboxen, Visitenkartenbücher, Visitenkartenetuis, Visitenkartenmappen, Visitenkartenzubehöre |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 8,47* | € 12,79* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,52* | € 12,82* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,32* | € 13,38* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,67* | € 13,39* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,67* | € 14,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|