Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEVA151 Herst.-Nr.: VA151 EAN/GTIN: 4004360832529 |
| |
|
| | |
| - Glasklare, abschließbare Aktionsbox aus hochwertigem Acryl zum Einwerfen von Visitenkarten, Geldscheinen, Münzen, Gewinn-Coupons, Teilnahmekarten und vielem mehr
- Perfekt geeignet für Spendenaufrufe und Gewinnspiele bei Marketingaktionen, aber auch universell bei sonstigen Veranstaltungen einsetzbar wie z.B. Messen, Hochzeiten, Vereinsfeiern etc
- Mit abschließbarem Zylinderschloss, inkl
- 2 mitgelieferten Schlüsseln
- Eine rückseitige Einstecktafel für Papier im DIN A6 quer-Format (bzw. Postkartenformat) bietet die Möglichkeit, die Spendenbox individuell zu beschriften
- Die Größe der Aktionsbox beträgt inkl
- Einstecktafel 15 x 15 x 21,2 cm, der Einwurfschlitz misst 9 x 0,6 cm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Aktionsbox | Breite: | 150 mm | Bruttogewicht: | 0.73 kg | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | Höhe: | 220 mm | Marke: | Sigel | Material: | Acryl | Tiefe: | 150 mm | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammeldose, Spendenbox, Spendenbüchse, Spendendose, Vorschlagbox, Vorschlagsbox, Visitenkartenbox, visitenkartenboxen plexiglas, sammelbüchse, visitenkartenboxen transparent, Acryl, Acryl-Box, AcrylBox, Aktionsbox, Box, Eintrittskarten, Eintrittskarten-Box, EintrittskartenBox, Gewinn, Gewinn-Box, GewinnBox, Losbox, Sammelbox, Teilnahmekarten, Teilnahmekarten-Box, TeilnahmekartenBox |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 22,30* | € 30,50* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 22,14* | € 30,55* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,79* | € 34,59* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 24,79* | € 34,59* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 25,94* | € 35,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|