Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R800231 Herst.-Nr.: VA151 EAN/GTIN: 4004360832529 |
| |
|
| | |
| Die abschließbare Aktionsbox wird ab jetzt das Herzstück Ihrer Aktionen. Nutzen Sie diese Box aus glasklarem, hochwertigen Acryl als Spendenbox oder sammeln Sie darin Visitenkarten oder Teilnahmekarten für Gewinnspiele. Dank abschließbarem Deckel sind sowohl Spenden als auch sensible Adressdaten gut geschützt. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Für die Einstecktafel an der Rückwand können Sie individuelle Einleger gestalten, um Teilnehmer für Ihre Aktion zu werben. So wird die Box zum Blickfang und verleiht Ihrer Aktion einen attraktiven Auftritt. Die handliche Box im Format 15 x 15 x 21,2 cm lässt sich auf Messetischen oder Tresen platzieren. Features: Die abschließbare Aktionsbox (bzw. Spendenbox) mit zwei Schlüsseln ist aus glasklarem, hochwertigem Acryl gefertigt. Sie eignet sich zur Adressgenerierung (z. B. vertrauliche Daten bei Gewinnspielen) oder um Spenden zu sammeln. Die Einstecktafel an der Rückwand der Box im Format DIN A6 bietet Platz für individuelle Einleger. Der Einwurfschlitz mit den Maßen 9 cm x 0,6 cm ermöglicht einfaches Einstecken von Visitenkarten, Geldscheinen u. v. m. Sie profitieren von sehr guter UV-Beständigkeit des Acryls (kein Vergilben des Materials) Weitere Informationen: | | Tiefe: | 212 mm | Höhe: | 150 mm | Farbe: | transparent | Breite: | 150 mm | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Material: | Acryl | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Aktionsbox mit Einwurf, Schloss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammeldose, Spendenbox, Spendenbüchse, Spendendose, Vorschlagbox, Vorschlagsbox, Visitenkartenbox, visitenkartenbox acryl sigel glasklar, acryl warenschütte, sigel spendenbox, Sigel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,09* | € 24,29* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 22,27* | € 30,13* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 22,13* | € 30,17* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,95* | € 34,11* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 24,57* | € 34,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|