Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller A4 klappbar glasklar VE=2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tischaufsteller A4 klappbar glasklar VE=2 Stück
Tischaufsteller A4 klappbar glasklar VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGETA160
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     TA160
EAN/GTIN:
     4004360980817
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
sigel tischaufsteller
  • In schräger, gebogener Form, zusammenklappbar, für einseitige Präsentation
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • Aus Polystyrol, glasklar
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
einseitige Präsentation
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.495 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
glasklar
Marke:
Sigel
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, Aktionshinweis, Aktionshinweis-Aufsteller, AktionshinweisAufsteller, Aufsteller, Hinweisschild, Hinweisschilder, Plakatständer, Präsentation, Prospektständer, Thekenaufsteller
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 12,00*
€ 15,91*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 12,99*
€ 17,16*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 13,00*
€ 17,18*
Lager 467
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,13*
€ 18,61*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 14,38*
€ 19,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,61*
€ 22,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,50*
€ 22,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,26*
€ 21,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,56*
€ 20,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,23*
€ 20,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.