Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Tischaufsteller TA160 DIN A4 klappbar glasklar 2 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-154210803
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     TA160
EAN/GTIN:
     4004360980817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
sigel tischaufsteller
Klappbarer Tischaufsteller zur einseitigen Präsentation von beispielsweise Aktionen, Hinweisen oder Angebote. Schnell aufgestellt und absolut standsicher. Zusammengeklappt ist er flach und leicht und somit für unterwegs geeignet. Materialstärke: 1 mm. 25 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischaufsteller
Produktverwendung:
präsentieren
Sonderform:
L-Form
Maße:
21 x 30 x 11 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
beidseitig verwendbar:
Nein
zusammenklappbar:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Hartplastik
Farbe:
glasklar
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, Aktionshinweisaufsteller, Aufsteller, Infoaufsteller, Informationsaufsteller, Menükartenaufsteller, Preisaufsteller
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 12,00*
€ 15,89*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 12,97*
€ 17,13*
Lager 1682
5
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 13,00*
€ 17,17*
10 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,13*
€ 18,60*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 14,43*
€ 19,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,17*
€ 20,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,04*
€ 20,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,35*
€ 19,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.