Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-154210803 Herst.-Nr.: TA160 EAN/GTIN: 4004360980817 |
| | |
|
| | |
| Klappbarer Tischaufsteller zur einseitigen Präsentation von beispielsweise Aktionen, Hinweisen oder Angebote. Schnell aufgestellt und absolut standsicher. Zusammengeklappt ist er flach und leicht und somit für unterwegs geeignet. Materialstärke: 1 mm. 25 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | präsentieren | Sonderform: | L-Form | Maße: | 21 x 30 x 11 cm (B x H x T) | Verwendung f³r Papierformat: | DIN A4 | beidseitig verwendbar: | Nein | zusammenklappbar: | Ja | Beschriftungsschild auswechselbar: | Ja | Werkstoff: | Hartplastik | Farbe: | glasklar | Packungsmenge: | 2 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tischaufsteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, Aktionshinweisaufsteller, Aufsteller, Infoaufsteller, Informationsaufsteller, Menükartenaufsteller, Preisaufsteller |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 12,00* | € 15,91* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 12,99* | € 17,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 13,00* | € 17,18* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 14,13* | € 18,61* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 14,38* | € 19,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,19* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|