Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designpapier Marmor A4 90g/qm VE=250 Blatt beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Designpapier Marmor A4 90g/qm VE=250 Blatt beige
Designpapier Marmor A4 90g/qm VE=250 Blatt beige
Designpapier Marmor A4 90g/qm VE=250 Blatt beige
Designpapier Marmor A4 90g/qm VE=250 Blatt beige
Designpapier Marmor A4 90g/qm VE=250 Blatt beige
Artikel-Nr.:
     467-#SIGET1081
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     T1081
EAN/GTIN:
     4004360901065
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Holzfreies ECF-Papier
  • Bedruckbar mit InkJet- und Laserdrucker sowie Kopierer, beidseitig bedruckbar
  • Druck/Motiv beidseitig
  • DIN A4
  • 90 g/qm
  • Beidseitige Marmorstruktur
  • Farbe: beige
  • Packung mit 250 Blatt
Weitere Informationen:
Anlass:
Urkunden, Zertifikate, Briefe
beidseitig bedruckbar:
ja
beidseitig bedruckt:
ja
Besonderheiten:
Marmorpapier
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.319 kg
Farbe:
beige
Farbname:
beige
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Sigel
Motiv:
Marmorstruktur
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Marmoriertes Papier, Marmorkarton, Marmorpapier, Dokumentenpapier, Urkunden, Urkundenpapier, Zertifikatpapier, Zeugnisse, sigel inkjetpapier 90 g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Design, Design-Papier, Design-Papiere, Designpapier, Designpapiere, Inkjet, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjetpapiere, Kopierpapier, Kopierpapiere, Laserdrucker, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapier, Laserdruckerpapiere, Motivpapier, Motivpapiere, Papier, Papiere, Strukturpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 19,84*
€ 27,61*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,75*
€ 32,12*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 23,47*
€ 32,12*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,82*
€ 32,53*
Lager 467
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 26,31*
€ 35,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,10524* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU203
ab € 9,80*
Zubehör
Sigel
DP074
ab € 12,19*
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 12,03*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 5,42*
Zubehör
Sigel
TA211
ab € 7,60*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.