Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGESA104 Herst.-Nr.: SA104 EAN/GTIN: 4004360894411 |
| |
|
| | |
| - mit Heftungsarten fest/lösbar
- Heftleistung: 15 Blatt
- Einlegetiefe: 55 mm
- für Heftklammern-Typ 24/6, 26/6
- mit Oberlademechanik
- futuristisches Design
- aus Acryl
- Farbe: schwarz/weiß
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.185 kg | Einlegetiefe: | 55 mm | Farbe: | schwarz/weiß | Farbname: | schwarz/weiß | Heftart: | offen/geschlossen | Heftgerätetyp: | Büroheftgerät | Heftleistung: | 15 Blatt | Klammernart: | 24/6, 26/6 | Marke: | Sigel | Material: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, büro-heftgerät weiss, handtacker, heftgerät sigel, Hefter, Heftgeräte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 11,73* | € 17,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 11,98* | € 17,67* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 12,29* | € 18,09* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 13,49* | € 19,64* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 13,77* | € 19,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|