Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEPV450 Herst.-Nr.: PV450 EAN/GTIN: 4004360973635 |
| |
|
| | |
| - Das Vordruck-Set Patientenverfügung formuliert den Willen des Patienten exakt und rechtssicher und schafft Klarheit bei Arzt, Betreuungspersonal und Patient.
- Inkl. 2 Patientenverfügungen, 1 Vordruck zum Darlegen der eigenen Wertvorstellungen als Ergänzung zur Patientenverfügung, je 1 Vorsorgevollmacht für Gesundheits- u. Vermögenssorge und 1 Betreuungsverfügung.
- Neben ausführlichen juristisch geprüften, aber leicht verständlichen Erläuterungen zu den einzelnen Vordrucken inkl. 2 Hinweiskarten im Scheckkartenformat und einen passenden C4 Umschlag.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Durchschläge: | 2 | Besonderheiten: | Erläuterung + Umschlag | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.143 kg | Marke: | Sigel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patientenverfügung, Anstellungsvertrag, Arbeitsvertrag, Drucker, Drucker-Formular, DruckerFormular, Formular, Kaufvertrag, Kfz, Kfz-Kaufvertrag, KfzKaufvertrag, Mietvertrag, Pachtvertrag, PC, PC-Drucker-Formular, PC-Formular, PC-Mietvertrag, PC-Vertrag, PC-Vertragsformular, PCDruckerFormular, PCFormular, PCMietvertrag, PCVertrag, PCVertragsformular, Vertrag, Vertragsformular |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 6,08* | € 8,12* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 6,07* | € 9,42* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,45* | € 9,42* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,60* | € 11,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|