Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InkJet-Top-Photo-Papier hochglänzend A4 125g/qm 25 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
InkJet-Top-Photo-Papier hochglänzend A4 125g/qm 25 Blatt
InkJet-Top-Photo-Papier hochglänzend A4 125g/qm 25 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEIP663
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     IP663
EAN/GTIN:
     4004360996849
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
  • Hochweiß
  • 9600 dpi. Kanten glatt
  • DIN A4
  • Oberfläche hochglänzend
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
hochglänzend
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.29 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
hochweiß
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
nein
Laser geeignet:
nein
Marke:
Sigel
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
125 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, sigel inkjetpapier a4, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Fotobedarf, Fotopapiere, Glossypapier, Glossypapiere, Hochglanzpapier, Hochglanzpapiere, I, Inkjet, Inkjet-Fotopapiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjet-Photopapiere, InkjetFotopapier, InkjetFotopapiere, InkjetPapiere, InkjetPhotopapier, InkjetPhotopapiere, Papier, Papiere, Photopapiere
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 8,59*
€ 12,83*
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 8,59*
€ 12,87*
1
€ 5,50*
ab € 8,11*
€ 12,98*
Lager 467
20
1
€ 5,87*
ab € 9,11*
€ 13,59*
1
€ 7,95*
ab € 8,99*
€ 13,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,59*
€ 16,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,3644* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.