Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Fotopapier IP663 DIN A4 125g hochweiß 25 Bl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/890/a007890h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/890/a007890h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110233401
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     IP663
EAN/GTIN:
     4004360996849
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Das Fotopapier Top liefert brillante Bildqualität und erstklassige Farbintensität. Durch die schnelle Tintenaufnahme ist das Papier sofort trocken und absolut wischfest. Es eignet sich perfekt für die Vervielfältigung, Vergrößerung und Weitergabe von ausdrucksstarken Fotos. Ein Download der Sigel Gestaltungssoftware, Enjoy your Photo, steht Ihnen kostenlos zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Top
Papierformat:
DIN A4
Maße:
21 x 29,7 cm (B x H)
Anzahl der Fotos je Blatt:
1 Foto/Bl.
Auflösung des Druckbildes:
9.600
Grammatur:
125
Ausführung der Kanten:
glatt
beidseitig bedruckbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Farbe:
hochweiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochglänzend
Anzahl der Blätter je Packung:
25 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fotopapier Top
beidseitig beschichtet:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 8,59*
€ 12,83*
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 8,59*
€ 12,87*
1
€ 5,50*
ab € 8,11*
€ 12,98*
9 Tage
20
1
€ 5,87*
ab € 9,11*
€ 13,59*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 8,99*
€ 13,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,86*
€ 16,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,3596* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.