Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmarker Film Color-Tip rot/gelb VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haftmarker Film Color-Tip rot/gelb VE=100 Stück
Haftmarker Film Color-Tip rot/gelb VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEHN496
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN496
EAN/GTIN:
     4004360891137
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Buch-Zeichen
  • Für die perfekte Organisation im Büro, zu Hause und unterwegs
  • Mithilfe des handlichen Spenders sind die Sigel Z-Marker sicher geschützt, schnell entnommen und stets griffbereit
  • Die praktische Z-Faltung im Spender bringt den nächsten Marker beim Herausziehen gleich in die optimale Griffposition - einfach ziehen und fertig!
  • Die Marker sind transparent, dauerhaft, reißfest, immer wieder ablösbar und beschriftbar
  • Gefertigt aus lösemittelfreiem Klebstoff - der Gesundheit und Umwelt zu Liebe!
  • im Spender
  • Abmessungen: 25x43mm
  • je 50 Blatt rot
  • je 50 Blatt gelb
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattform:
eckig
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.016 kg
Farbe:
rot/gelb
Farbname:
rot/gelb
Länge:
43 mm
Marke:
Sigel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
rot, gelb im Spender
Weitere Suchbegriffe: Buchzeichen, Lese-Zeichen, Lesezeichen, haftmarker sigel, lesezeichen, Haftnotiz, Haftnotizen, Index, Markierung, Markierungsstreifen, Notizpapier, Notizpapiere, Registeretikett, Registeretiketten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
9
1
€ 5,87*
ab € 2,54*
€ 4,41*
1
€ 5,50*
ab € 2,00*
€ 4,41*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 4,74*
€ 6,44*
1
€ 4,75*
ab € 4,03*
€ 6,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.