Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmarker Film Color-Tip rot VE=50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haftmarker Film Color-Tip rot VE=50 Stück
Haftmarker Film Color-Tip rot VE=50 Stück
Haftmarker Film Color-Tip rot VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEHN491
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN491
EAN/GTIN:
     4004360891229
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
wiederablösbare Etiketten
  • Für die perfekte Organisation im Büro, zu Hause und unterwegs
  • Mithilfe des handlichen Spenders sind die Sigel Z-Marker sicher geschützt, schnell entnommen und stets griffbereit
  • Die praktische Z-Faltung im Spender bringt den nächsten Marker beim Herausziehen gleich in die optimale Griffposition - einfach ziehen und fertig!
  • Die Marker sind transparent, dauerhaft, reißfest, immer wieder ablösbar und beschriftbar
  • Gefertigt aus lösemittelfreiem Klebstoff - derGesundheit und Umwelt zu Liebe!
  • Transparentes Folienmaterial mit Farb-Tab
  • im Spender
  • Format: 25x43mm
  • Farberot
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattform:
eckig
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.01 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Länge:
45 mm
Marke:
Sigel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
rot im Spender
Weitere Suchbegriffe: wiederablösbare etiketten rot, wiederablösbare etiketten, sigel wiederablösbare etiketten, Haftnotiz, Haftnotizen, Index, Markierung, Markierungsstreifen, Notizpapier, Notizpapiere, Registeretikett, Registeretiketten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 2,17*
€ 3,16*
Lager 467
38
1
€ 5,87*
ab € 2,23*
€ 3,91*
1
€ 5,50*
ab € 1,67*
€ 3,91*
1
€ 4,75*
ab € 2,28*
€ 3,99*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.