Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmarker Film neonorange VE=50 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Haftmarker Film neonorange VE=50 Stück
Haftmarker Film neonorange VE=50 Stück
Haftmarker Film neonorange VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEHN483
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN483
EAN/GTIN:
     4004360893957
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Haftstreifenspender
  • Für die perfekte Organisation im Büro, zu Hause und unterwegs
  • Mithilfe des handlichen Spenders sind die Sigel Z-Marker sicher geschützt, schnell entnommen und stets griffbereit
  • Die praktische Z-Faltung im Spender bringt den nächsten Marker beim Herausziehen gleich in die optimale Griffposition - einfach ziehen und fertig!
  • Die Marker sind transparent, dauerhaft, reißfest, immer wieder ablösbar und beschriftbar
  • Gefertigt aus lösemittelfreiem Klebstoff - derGesundheit und Umwelt zu Liebe!
  • Transparentes Folienmaterial
  • Block mit 50 Blatt
  • Größe: 25 x 45 mm (B x H)
  • Farbe neonorange
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattform:
eckig
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.01 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Länge:
45 mm
Marke:
Sigel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
neonorange im Spender
Weitere Suchbegriffe: haftstreifenspender orange, haftmarker sigel, haftmarker, Haftnotiz, Haftnotizen, Index, Markierung, Markierungsstreifen, Notizpapier, Notizpapiere, Registeretikett, Registeretiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
12
€ 5,49*
ab € 2,24*
€ 3,06*
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,54*
€ 3,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0508* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 41,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.