Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtspapier-Set A4 90g 25 Blatt Cut-out style (gold)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weihnachtspapier-Set A4 90g 25 Blatt Cut-out style (gold)
Weihnachtspapier-Set A4 90g 25 Blatt Cut-out style (gold)
Weihnachtspapier-Set A4 90g 25 Blatt Cut-out style (gold)
Weihnachtspapier-Set A4 90g 25 Blatt Cut-out style (gold)
Weihnachtspapier-Set A4 90g 25 Blatt Cut-out style (gold)
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEDP410
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP410
EAN/GTIN:
     4004360795589
Suchbegriffe:
Motiv-Papier
Motivpapier
Motivpapier Weihnachten
Weihnachtsbriefpapier
  • Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können.
  • Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier -Cut-out style- (Motiv: 9x Stern, 8x Baum, 8x Kerze in weiß, gold) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/qm, 25 Blatt).
  • Made in Germany
  • Modernes, minimalistisches Design
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Weihnachtsbriefpapier für Ihre Weihnachtspost, als weihnachtliches Angebotsschild, Einladung, Weihnachtsmenü, Menü- oder Speisekarte
Weitere Informationen:
Anlass:
Weihnachten
beidseitig bedruckbar:
ja
beidseitig bedruckt:
nein
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.1990 kg
Farbe:
weiß
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Sigel
Material:
Papier
Motiv:
Cut-out style
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtsmotivpapier, weihnachts motivpapier sigel, motiv papier, sigel motiv-papier, Brief, Designpapier, Kraftpapier, Naturpapier, Weihnachten, Weihnachts, Weihnachts-Brief, Weihnachts-Kraftpapier, Weihnachts-Naturpapier, Weihnachtsbrief, Weihnachtsgruß, WeihnachtsKraftpapier, WeihnachtsNaturpapier, Weihnachtspapier, Weihnachtspapiere, Weihnachtspost
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,05*
€ 8,07*
1 Tag
3
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 8,09*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,41*
€ 8,54*
Lager 467
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,62*
€ 8,81*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,39*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT048
ab € 1,584*
Zubehör
Sigel
GT046
ab € 2,22*
Zubehör
Sigel
GT047
ab € 1,63*
Zubehör
Sigel
GP121
ab € 5,40*
Zubehör
Sigel
DS081
ab € 11,02*
Zubehör
Sigel
DS080
ab € 10,94*
Zubehör
Sigel
DU257
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.