Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Prelude Blau horizontales Linienmuster Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Prelude Blau horizontales Linienmuster Geschenkbox
Kugelschreiber Prelude Blau horizontales Linienmuster Geschenkbox
Kugelschreiber Prelude Blau horizontales Linienmuster Geschenkbox
Kugelschreiber Prelude Blau horizontales Linienmuster Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#SHEAE2916351SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E2916351-SH
EAN/GTIN:
     0074040007725
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Kugelschreiber Sheaffer Prelude Blau, horizontales Linienmuster in Geschenkbox
  • Drehmechanik
  • Typbezeichnung der Mine: Kugelschreibermine K
  • Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Metall
  • Clip: Chrom
  • Farbe des Schaftes: Blau, horizontales Linienmuster
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2090 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
blau
Farbe des Clips:
chrom
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Sheaffer
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Sheaffer Kugelschreibermine K
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
blau
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.