Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Prelude Kobalt Blaulack Rose-Gold beschläge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Prelude Kobalt Blaulack Rose-Gold beschläge
Kugelschreiber Prelude Kobalt Blaulack Rose-Gold beschläge
Kugelschreiber Prelude Kobalt Blaulack Rose-Gold beschläge
Kugelschreiber Prelude Kobalt Blaulack Rose-Gold beschläge
Artikel-Nr.:
     467-#SHEAE2914351SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E2914351-SH
EAN/GTIN:
     0074040176414
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Kugelschreiber Sheaffer Prelude Kobalt Blauer Lack
  • Drehmechanik
  • Typbezeichnung der Mine: K-Style Kugelschreibermine
  • Ausführung Mine: Medium, schwarz, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Metall
  • Clip: Rose-Gold
  • Farbe des Schaftes: Kobalt Blauer Lack mit Rose-Gold Beschlägen
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Luxus-Geschenkbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1910 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
blau
Farbe des Clips:
Rose-Gold
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Sheaffer
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Sheaffer Kugelschreibermine K
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
blau
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.