Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerball 300 Glanzchrom Goldbeschläge Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollerball 300 Glanzchrom Goldbeschläge Geschenkbox
Rollerball 300 Glanzchrom Goldbeschläge Geschenkbox
Rollerball 300 Glanzchrom Goldbeschläge Geschenkbox
Rollerball 300 Glanzchrom Goldbeschläge Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#SHEAE1934251SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E1934251-SH
EAN/GTIN:
     0074040005790
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
  • Rollerball Sheaffer 300 Glanzchrom mit Gold Beschlägen
  • Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
  • Typbezeichnung der Mine: Sheaffer Rollerballmine Slim
  • Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht
  • Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar
  • Tintenspeicher-Technik: Free Ink System
  • Ausführung Stift: Messing, Metall, Material des Clips: Metall
  • Farbe des Schaftes: Glanzchrom mit Goldbeschlägen
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2040 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
chrom/gold
Farbe des Clips:
gold
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Marke:
Sheaffer
Minensystem:
Sheaffer Rollerballmine Slim
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
Glanzchrom/gold
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Rollerball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.