Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerball 100 gebürsteter Chrom Luxus-Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollerball 100 gebürsteter Chrom Luxus-Geschenkbox
Rollerball 100 gebürsteter Chrom Luxus-Geschenkbox
Rollerball 100 gebürsteter Chrom Luxus-Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#SHEAE193065130SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E1930651-30-SH
EAN/GTIN:
     0074040542523
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
  • Rollerball Sheaffer 100 gebürsteter Chrom
  • Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
  • Typbezeichnung der Mine: Sheaffer Schlanke Tintenrollermine
  • Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht
  • Ausführung Mine: Rollerball, Medium, schwarz, Mine auswechselbar
  • Tintenspeicher-Technik: Free Ink System
  • Ausführung Stift: Metall, Metall, Material des Clips: Metall
  • Farbe des Schaftes: gebürsteter Chrom
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1900 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
chrom
Farbe des Clips:
Chrom
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Marke:
Sheaffer
Minensystem:
Sheaffer Rollerballmine Slim
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
chrom
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Rollerball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.