Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerball Intensity Blaulack/Chrom Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollerball Intensity Blaulack/Chrom Geschenkbox
Rollerball Intensity Blaulack/Chrom Geschenkbox
Rollerball Intensity Blaulack/Chrom Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#SHEAE1924351SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E1924351-SH
EAN/GTIN:
     0074040357172
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
  • Rollerball Sheaffer Intensity Blaulack
  • Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
  • Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine Slim 97535
  • Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht
  • Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar
  • Tintenspeicher-Technik: Free Ink System
  • Ausführung Stift: Messing, Metall, Material des Clips: Metall
  • Farbe des Schaftes: Blaulack mit Chromapplikationen
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1970 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
blau/chrom
Farbe des Clips:
chrom
Form:
rund
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Marke:
Sheaffer
Material:
Metall
Minensystem:
Rollerballmine Slim
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
Blaulack/Chrom
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Rollerball
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller schwarz, gel kugelschreiber, kugelschreiber sheaffer, Gelrollerball, Geltintenschreiber, Intensity, Pen, Rollerball-Stift, RollerballStift, Sheaffer, Stift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.