Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Prelude Schwarz horizontales Linienmuster Chrom M-Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Prelude Schwarz horizontales Linienmuster Chrom M-Feder
Füllhalter Prelude Schwarz horizontales Linienmuster Chrom M-Feder
Füllhalter Prelude Schwarz horizontales Linienmuster Chrom M-Feder
Füllhalter Prelude Schwarz horizontales Linienmuster Chrom M-Feder
Füllhalter Prelude Schwarz horizontales Linienmuster Chrom M-Feder
Artikel-Nr.:
     467-#SHEAE0916453SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E0916453-SH
EAN/GTIN:
     0074040007794
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllfederhalter Sheaffer Prelude Schwarz, horizontales Linienmuster in Chrom
  • Material der Schreibfeder: Edelstahl
  • Tintenpatrone: Sheaffer Skrip Schwarz 96233, schwarz
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Metall
  • Clip: Chrom
  • Ausführung der Feder: Mittel
  • Farbe des Schaftes: Schwarz, horizontales Linienmuster in Chrom
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Bruttogewicht:
0.2000 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
chrom
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Kolbentankkonverter verwendbar:
ja
Marke:
Sheaffer
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Sheaffer Skrip Classic
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, sheaffer füller, füller, Füllfeder, Füllhalter, Prelude, Sheaffer, Tintenschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.