Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Prelude Kobalt Blau Rose-Gold Beschläge M-Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Prelude Kobalt Blau Rose-Gold Beschläge M-Feder
Füllhalter Prelude Kobalt Blau Rose-Gold Beschläge M-Feder
Füllhalter Prelude Kobalt Blau Rose-Gold Beschläge M-Feder
Füllhalter Prelude Kobalt Blau Rose-Gold Beschläge M-Feder
Füllhalter Prelude Kobalt Blau Rose-Gold Beschläge M-Feder
Artikel-Nr.:
     467-#SHEAE0914353SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E0914353-SH
EAN/GTIN:
     0074040176346
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllhalter Sheaffer Prelude M Kobalt Blau
  • Material der Schreibfeder: Edelstahl mit Goldplattierung
  • Tintenpatrone: Sheaffer Skrip Klassik Tintenpatrone, schwarz
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Metall
  • Clip: Rose Gold
  • Ausführung der Feder: Medium
  • Farbe des Schaftes: Kobalt Blauer Lack mit Rose-Gold Beschlägen
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Luxus-Geschenkbox
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Bruttogewicht:
0.1900 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
blau
Farbe des Clips:
Rose Gold
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Kolbentankkonverter verwendbar:
ja
Marke:
Sheaffer
Material der Schreibfeder:
Edelstahl mit Goldplattierung
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
blau
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Sheaffer Skrip Classic
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, sheaffer füller, füller, Füllfeder, Füllhalter, Prelude, Sheaffer, Tintenschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.