Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Prelude Mattschwarz 22K Goldplattierten Beschläge F-Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Prelude Mattschwarz 22K Goldplattierten Beschläge F-Feder
Füllhalter Prelude Mattschwarz 22K Goldplattierten Beschläge F-Feder
Füllhalter Prelude Mattschwarz 22K Goldplattierten Beschläge F-Feder
Artikel-Nr.:
     467-#SHEAE034643SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E034643-SH
EAN/GTIN:
     0074040431810
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllhalter Sheaffer Prelude Mattschwarz mit 22K Goldplattierten Beschläge
  • Material der Schreibfeder: Edelstahl mit 22K Goldplattierung
  • Tintenpatrone: Sheaffer Skrip Klassik Tintenpatrone, schwarz
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Metall
  • Clip: 22K Goldplattiert
  • Ausführung der Feder: Fein
  • Farbe des Schaftes: Mattschwarz mit 22K Goldplattiert
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Luxus-Geschenkbox
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
F
Bruttogewicht:
0.0330 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
gold
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Kolbentankkonverter verwendbar:
ja
Marke:
Sheaffer
Material der Schreibfeder:
Edelstahl mit 22K Goldplattierung
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Sheaffer Skrip Classic
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, sheaffer füller, füller, Füllfeder, Füllhalter, Prelude, Sheaffer, Tintenschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.