Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SAFE1320431 Herst.-Nr.: 132-0431 EAN/GTIN: 8717496333254 |
| |
|
| | |
| - Kaufen Sie einen zusätzlichen Kassenladen-Einsatz 4141T2 und sparen Sie bei Schichtwechseln auf beiden Seiten viel Zeit.
- Nehmen Sie einfach das ganze 4141T2 aus der Kassenlade heraus und legen Sie einen neuen, mit der gewünschten Anzahl an Münzen und Scheinen vorbestückten Kassenladen-Einsastz zu Beginn einer neuen Schicht ein.
- Bringen Sie den alten Kassenladen-Einsatz zum Zählen in einen sicheren Bereich, bereiten Sie es dann für die nächste Schicht vor und schließen Sie es in Ihrem Tresor ein.
- Noch effizienter können Schichtwechsel kaum sein.
- 6 verstellbare Fächer für Banknoten
- Robuste Geldclips aus Metall
- Herausnehmbarer Einsatz mit 8 verstellbaren Fächern für Münzen
- Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Scheinen und unbaren Belegen außerhalb der Sichtweite
- Geeignet für Safescan SD-4141 und HD-4141S
- Gewicht: 1,2 kg
- Maße: 35.8 x 32.8 x 6.4 cm
Weitere Informationen: | | Breite: | 328 mm | Bruttogewicht: | 2 kg | Farbe: | schwarz | Höhe: | 64 mm | Länge: | 358 mm | Marke: | Safescan | Material: | Kunststoff | Münzeinsatz: | 8 Fächer | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassen-Schublade, Kassenlade, Kassenschublade, safescan kassenschublade, abfalleinsatz, abfalleinsatz stahlblech verzinkt, 4141, 4141T2, Geldeinsatz, Geldfach, Geldfachlade, Geldschublade, Hardgeldeinsatz, Kassenfach, Münzeinsatz, Münzgeldeinsatz, Schublade |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,86* | € 44,06* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,99* | € 44,06* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 35,33* | € 47,46* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,49* | € 49,90* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,93* | € 51,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|