Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-124204 Herst.-Nr.: 132-0431 EAN/GTIN: 8717496333254 |
| |
|
| | |
| Einsatz Kassenschublade, SAFESCAN 4141T1, 6 Fächer für Banknoten.
Robuste Geldclips aus Metall. Herausnehmbarer Einsatz mit 8 verstellbaren Fächern für Münzen. Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Scheinen und Wertpapieren außerhalb der Sichtweite. Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Scheinen und Wertpapieren außerhalb der Sichtweite. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Höhe: | 64 mm | Breite: | 358 mm | Tiefe: | 328 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassen-Schublade, Kassenlade, Kassenschublade, safescan kassenschublade, abfalleinsatz, abfalleinsatz stahlblech verzinkt, Safescan, 124204 49, Einsatzkasten, Einsatzkästen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,93* | € 44,07* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,92* | € 44,07* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 35,31* | € 47,50* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,29* | € 49,96* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,04* | € 51,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|