| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SAFE1120511 Herst.-Nr.: 112-0511 EAN/GTIN: 8717496334688 |
| |
|
| | |
| - Automatischer Banknotenzähler
- Zählt bis 1500 Noten/Minute
- 10 Standard-Währungen
- Großes Behältervolumen für 500 Noten für Hochleistungszählen
- Zählt sortierte Banknoten aller Währungen sowie sortierte oder unsortierte EUR/CHF/PLN/SEK/NOK/DKK Banknoten
- 7-fache Falschgelderkennung: UV, magnetische Tinte, Metallfaden, Infrarot, Farbe, Stärke und Größenerkennung
- Wertzahlung und Falschgelderkennung für EUR/GBP/CHF/PLN/SEK/NOK/DKK Banknoten
- 100% Falschgeld Erkennung (ecb.int, bankofengland.co.uk)
- Additions- und Bündelfunktion
- Geeignet zur Überprüfung den bestehenden Euro-Banknoten als auch der neuen Europa-Serie der Banknoten
- Fassungsvermögen des Staplers: 250 Noten
- Benutzerfreundliche Frontplatte
- Große LCD-Anzeige mit klarem und professionellem Layout
- Einstellbare Zählgeschwindigkeit: 800, 1.200 und 1.500 Banknoten pro Minute
- Blattzählung als Option (freie Zählung) ohne Falschgelderkennung
- Auto-Start und manueller Start
- Kompatibel mit Safescan MCS
- Kompatibel mit Safescan TP-230 für den sofortigen Ausdruck der Zählergebnisse
- Stromversorgung: 110-240 V, 50/60 Hz
- Stromverbrauch: < 60 W
- Maße: 24.3 x 28.7 x 24.8 cm
- Gewicht: 6,5 kg
- CE zertifiziert
Weitere Informationen: | | Breite: | 287 mm | Bruttogewicht: | 8.25 kg | Farbe: | grau | Höhe: | 248 mm | Länge: | 243 mm | Marke: | Safescan | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, banknotenzählgerät, 0493, 112, 112-0493, 1120493, 2685, 2685-S, 2685S, banknotenzähler, geldscheinzähler, Geldscheinzählgerät, Scheinzähler, Scheinzählgerät |
| | |
| |