Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SAFE1110379 Herst.-Nr.: 111-0379 EAN/GTIN: 8717496332158 |
| | |
|
| | |
| - Mit dem Safescan 30 Falschgeld-Prüfstift wissen Sie nach nur 2 Sekunden, ob der geprüfte Geldschein echt oder eine Fälschung ist.
- Markieren Sie den Schein einfach und beobachten Sie: Wird die Tinte dunkel, dann handelt es sich wahrscheinlich um Falschgeld.
- Perfekt für eine schnelle und mobile Prüfung, wie zum Beispiel auf Märkten und Veranstaltungen oder auch im Taxi und Lieferwagen.
- Die jodhaltige Tinte des Safescan 30 reagiert mit der Stärke, die in jedem Standardpapier enthalten ist, jedoch nicht mit dem offiziellen Geldscheinpapier auf Basis von Baumwolle oder Kunststoff, das von den Zentralbanken in aller Welt eingesetzt wird.
- Außerdem dient dies als Hilfe, um Falschgeld aus dem Umlauf zu ziehen: Die farblose Tinte verblasst auf echten Geldscheinen, hinterlässt jedoch dauerhaft eine violette Markierung auf mutmaßlichen Fälschungen.
- Direkte Echtheitsprüfung
- Ideal für unterwegs
- Eignet sich für den Test aller Währungen
- Maße: 13.5 x 1.5 x 1 cm
- Gewicht: 9 g
Weitere Informationen: | | Breite: | 15 mm | Bruttogewicht: | 0.4110 kg | Einsatzzweck: | Banknoten | Erkennungsmethode: | Baumwollfasern | Länge: | 135 mm | Marke: | Safescan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geldprüfstift, 30, Banknotenprüfgerät, Echtheitsprüfgerät, Geldprüfer, Geldprüfgerät, Geldscheinprüfer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 3 | | € 5,87* | ab € 10,67* | € 14,94667* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 29,96* | € 41,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 44,84001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|