Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan 111-0379 Falschgeld-Detektor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safescan 111-0379 Falschgeld-Detektor Schwarz
Safescan 111-0379 Falschgeld-Detektor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71365066
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     111-0379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geldprüfstift
Geldschein-Prüfstift
Geldscheinprüfstift
safescan geldprüfstift
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
9 g
Merkmale
Unterstützte Währungen
Multi-Währung
Abfragung Type
Tinte
Produktfarbe
Schwarz
Ergonomie
Tragbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Weitere Suchbegriffe: geldprüfstift
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,97667*
€ 17,82224
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40667*
€ 17,14394
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74667*
€ 16,35854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34667*
€ 15,88254
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,34334*
€ 15,87857
pro Stück
ab 75 Stück
€ 13,34*
€ 15,8746
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.