Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pantograf Holz natur 34cm mit Kunststoff-Lagerbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pantograf Holz natur 34cm mit Kunststoff-Lagerbock
Pantograf Holz natur 34cm mit Kunststoff-Lagerbock
Artikel-Nr.:
     467-#RUMOP4
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     P4
EAN/GTIN:
     4012108051200
Suchbegriffe:
Pantagraf
Pantagraph
Pantograf
Pantograph
  • Pantografen aus Hartholz
  • natur lackiert
  • leicht verstellbare, vernickelte Beschläge mit Kunststoffkappen
  • mit Kunststoff-Lagerbock
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1460 kg
Farbe:
braun
Farbname:
natur
Länge:
340 mm
Marke:
Rumold
Material:
Holz
Messlänge:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: rumold pantografen, Maßstab, Stockmaßstab, Zeichenmaßstab
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,49*
ab € 17,27*
€ 24,91*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,57*
€ 26,51*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 22,24*
€ 30,90*
€ 4,16*
ab € 23,99*
€ 32,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.