Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal Kunststoff leicht getönt 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lineal Kunststoff leicht getönt 40cm
Lineal Kunststoff leicht getönt 40cm
Artikel-Nr.:
     467-#RUMOFL41-40
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     FL 41/40
EAN/GTIN:
     4012108047708
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
  • Aus transparentem, leicht getöntem Kunststoff sehr guter Qualität
  • mm-Teilung auf Facette
  • Tuschekante, Aufhängeloch.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0570 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Rumold
Material:
Kunststoff
Messlänge:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, flachlineal, 41, FL, Schülerlineal, Zeichenlineal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,37*
€ 3,82*
1 Tag
13
€ 5,49*
ab € 2,42*
€ 3,86*
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 2,79*
€ 4,37*
2 Tage
20
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 4,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
FL 41/20
ab € 1,23*
Ähnlich
RUMOLD
FL 41/30
ab € 1,74*
Ähnlich
RUMOLD
FL 41/50
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.