Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzlineal Buche 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzlineal Buche 100 cm
Holzlineal Buche 100 cm
Artikel-Nr.:
     467-#RUMOFL20100
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     FL20/100
EAN/GTIN:
     4012108044103
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Holzlineal
  • Büro- und Schullineal
  • Buche ohne Einlage
  • mm-Teilung auf weißer Lackfacette
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2550 kg
Farbe:
buche
Farbname:
buche
Länge:
1000 mm
Marke:
Rumold
Material:
Holz
Messlänge:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Lineal, Kunststofflineal, Plastiklineal, bürolineal holz, flachlineal, flachlineal rumold, FL20, Lineal, Schülerlineal, Zeichenlineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.