Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenschiene Aluminium 100 cm mit Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenschiene Aluminium 100 cm mit Teilung
Zeichenschiene Aluminium 100 cm mit Teilung
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO723100
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     723/100
EAN/GTIN:
     4012108032803
Suchbegriffe:
Zeichen-Schiene
Zeichenplattenlineal
Zeichenschiene
zeichenschiene rumold
  • Präzisions-Zeichenschiene aus eloxiertem Aluminium
  • Oberkante: Transparente Astralon-Einlage mit mm-Skala für Tuschearbeiten
  • Unterkante: Rostfreie Edelstahl-Einlage für genaue Schneidearbeiten
  • feststehend verschraubt
  • mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.3630 kg
Farbe:
aluminium
Farbname:
aluminium
Länge:
1000 mm
Marke:
Rumold
Material:
Aluminium
Messlänge:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: zeichenschiene, 723, Alu, Alu-Lineal, AluLineal, Aluminiumlineal, Lineal, Zeichenlineal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,19*
€ 54,01*
€ 4,16*
ab € 43,90*
€ 58,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.