Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Zeichenschiene 100 cm Rumold 723/100, mit Schneidkante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-161-723-100
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     723/100
EAN/GTIN:
     4012108032803
Suchbegriffe:
Zeichen-Schiene
Zeichenplattenlineal
Zeichenschiene
zeichenschiene rumold

Alu-Zeichenschiene 100 cm

Rumold 723/100, mit Schneidkante

Produktinformation

Zeichenschiene für Tuschearbeiten, aus eloxiertem Aluminium, mit transparenter Astralon-Einlage und mm-Teilung. Unterkante mit Stahleinlage für Schneidarbeiten. Feststehend verschraubt und mit Aufhängeloch.

Weitere Suchbegriffe: zeichenschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 39,94*
€ 54,26*
Lager 256
€ 4,16*
ab € 43,76*
€ 59,05*
Preise: Lager 256
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 256
Versand: Lager 256
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.