Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Lineal rostfrei 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Lineal rostfrei 45 cm
Edelstahl-Lineal rostfrei 45 cm
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO323715
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     323715
EAN/GTIN:
     4012108148801
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Normallineal
  • Aus rostfreiem Edelstahl
  • schwere Ausführung
  • mit 0-Punkt an der Außenkante
  • mit mm- und 1/2 mm-Teilung
  • mit Aufhängeloch im praktischen Plastiketui
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0970 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Länge:
450 mm
Marke:
Rumold
Material:
Edelstahl
Messlänge:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, inox flachlineal, flachlineal, flachlineal rumold, Aluminiumlineal, Schülerlineal, Zeichenlineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.