Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RUMO160-6-30 Herst.-Nr.: 160/6/30 EAN/GTIN: 4012108008006 |
| |
|
| | |
| - Dreikantmaßstab aus weißem Kunststoff
- drei farbige Hohlkehlen
- Präzionsteilungen
- markante große Vorbezifferung
- mit Rutschbremse.
- Länge: 30 cm
- Teilung: Vermessung 6
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.1170 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | Rumold | Material: | Kunststoff | Messlänge: | 30 cm | Teilung: | 1:500, 1:1000, 1:1250, 1:1500, 1:2000, 1:2500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präzisionslineal, rumold dreikantmaßstab vermessung, dreikantlineal rumold, dreikantlineal, 160, Dreikant, Dreikant-Reduktionsmaßstab, DreikantReduktionsmaßstab, Präzisions, Präzisions-Dreikantmaßstab, PräzisionsDreikantmaßstab, Präzisionsmaßstab |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,93* | € 15,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 13,37* | € 19,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 13,35* | € 19,34* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 13,61* | € 19,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,63* | € 20,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|