Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TZ-Dreieck 22,5cm Acryl transparent mit festem Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TZ-Dreieck 22,5cm Acryl transparent mit festem Griff
TZ-Dreieck 22,5cm Acryl transparent mit festem Griff
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO1057
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1057
EAN/GTIN:
     4012108001502
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • mit festem Griff
  • aus transparentem Acryl
  • mit Tuschenoppen
  • mit farbig hinterlegter gegenläufiger Gradskala
  • Länge Hypotenuse: 225 mm
  • Einstechpunkt für Zirkel beim Nullpunkt
  • schülergerechte Ablesbarkeit der Gradmaße (mathematischer Drehsinn)
  • durchgehende mm-Einteilung zum Zeichnen von Parallelen
  • durchgehende Facetten
  • jeweils an den Enden verstärkt
  • mit Winkeleinteilung 200 gon
  • umweltfreundliches PP-Etui.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
fester Griff
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
längste Seite:
225 mm
Marke:
Rumold
Material:
PMMA (Polymethylmethacrylat)
Messlänge:
22.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck rumold, zeichendreieck, Dreieck, Schuldreieck
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,65*
€ 6,27*
4 Tage
20
€ 4,95*
ab € 5,87*
€ 6,91*
€ 4,16*
ab € 5,16*
€ 8,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
1036
ab € 1,20*
Ähnlich
RUMOLD
1046
ab € 1,37*
Ähnlich
RUMOLD
1056
ab € 3,50*
Ähnlich
RUMOLD
1052
ab € 3,48*
Ähnlich
RUMOLD
1054
ab € 3,40*
Ähnlich
RUMOLD
1058
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.