Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichendreieck mit gon-Teilung 22,5 cm Rumold 1057, 200 Gon Winkeleinteilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-161-1057
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1057
EAN/GTIN:
     4012108001502
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck

Zeichendreieck mit gon-Teilung 22,5 cm

Rumold 1057, 200 Gon Winkeleinteilung

Produktinformationen

Durch die Verwendung der Maßeinheit Gon findet dieses Zeichendreieck vor allem im Vermessungswesen Anwendung. 400 Gon entsprechen 360°. Früher war Gon auch als Neugrad bekannt, heutzutage gilt diese Bezeichnung als veraltet.

Das Geodreick besteht aus durchsichtigem Plexiglas, hat einen festen Griff, einen Einstechpunkt für Zirkel und rückseitig mehrere Tuschenoppen.

Artikeldetails:

  • mit 200 gon-Teilung (statt üblichen 180 Grad)
  • aus transparentem Plexiglas
  • mit Einstechpunkt für Zirkel beim Nullpunkt
  • mit Facette und GON-Teilung
  • farbig hinterlegte, rückläufige Winkelbezifferung
  • mit Tuschenoppen
  • Größe: 225 mm
  • fester Griff
  • Hersteller: Rumold
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 5,87*
    ab € 3,64*
    € 6,34*
    Lager 256
    € 4,16*
    ab € 5,18*
    € 8,46*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.