Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck 16cm Acryl mit abnehmbaren Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geometrie-Dreieck 16cm Acryl mit abnehmbaren Griff
Geometrie-Dreieck 16cm Acryl mit abnehmbaren Griff
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO1046
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1046
EAN/GTIN:
     4012108001106
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • aus transparentem Acryl
  • mit Facette
  • farbig hinterlegter
  • gegeläufiger Gradskala und Tuschenoppen
  • Länge Hypotenuse: 160 mm
  • Einstechpunkt für Zirkel beim Nullpunkt
  • schülergerechte Ablesbarkeit der Gradmaße (mathematischer Drehsinn)
  • durchgehende mm-Einteilung zum Zeichnen von Parallelen
  • umweltfreundliches PP-Etui
  • mit abnehmbaren Griff
  • von beiden Seiten einsetzbar
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
abnehmbarer Griff
Bruttogewicht:
0.02 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
längste Seite:
160 mm
Marke:
Rumold
Material:
PMMA (Polymethylmethacrylat)
Messlänge:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck, Schuldreieck, Winkelmesser
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,38*
€ 2,58*
Lager 467
40
1
€ 5,87*
ab € 1,42*
€ 2,62*
1 Tag
121
1
€ 5,95*
ab € 1,45*
€ 2,64*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 2,90*
3 Tage
129
25
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
1036
ab € 1,19*
Ähnlich
RUMOLD
1057
ab € 3,64*
Ähnlich
RUMOLD
1056
ab € 3,51*
Ähnlich
RUMOLD
1052
ab € 3,47*
Ähnlich
RUMOLD
1054
ab € 3,41*
Ähnlich
RUMOLD
1058
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.