Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Geometriedreieck 1046 16cm Acrylglas transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-234014500
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1046
EAN/GTIN:
     4012108001106
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Mit abnehmbarem, beidseitig verwendbarem Griff. Schülergerechte Ablesbarkeit der Gradmaße (mathematischer Drehsinn), durchgehende mm-Einteilung zum Zeichnen von Parallelen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geometriedreieck
Länge der Hypotenuse:
16 cm
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Ausführung des Tuschenoppens:
unterseitig
Griff vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Acrylglas
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck glasklar 16cm, zeichen dreieck, zeichendreieck rumold, Geodreiecke, Geometriedreiecke, Lineale, Winkelmesser, Zeichendreiecke, Zeichenzubehöre
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
48
1
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,48*
1
€ 7,95*
ab € 1,31*
€ 2,48*
9 Tage
48
1
€ 5,87*
ab € 1,48*
€ 2,72*
3 Tage
385
25
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,74*
5 Tage
385
1
€ 5,99*
ab € 2,44*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möbius+Ruppert
23180100
ab € 0,90*
Ähnlich
Soennecken
1823
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.