Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROTRS0213660 Herst.-Nr.: S0213660 EAN/GTIN: 4006856522112 |
| |
|
| | |
| - Zeichenplatte Rotring Collegeboard A3
- Material und Farbe: Kunststoff, weiß
- freie Nullpunktwahl möglich, Magnetklemmschine mit Maßteilung
- Linealführung mit Signalschwellen an allen vier Seiten, Parallel-Zeichenschiene mit Führungsgriff und STOP-and-GO-Taste, Zusätzliche Blattklemme aus Metall
- für Format: A3
- Packungsart/-inhalt: 1 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Linealführung mit Signalschwellen an allen vier Seiten, Parallel-Zeichenschiene mit Führungsgriff und STOP-and-GO-Taste, Zusätzliche Blattklemme aus Metall | Bruttogewicht: | 1.000 kg | Farbe: | weiß | freie Nullpunktwahl möglich: | ja | für Format: | A3 | Marke: | Rotring | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichenbrett, Zeichenplatte, zeichenbrett rotring a3, reißbrett, reißbrett a3, Schnell, Schnell-Zeichenplatte, SchnellZeichenplatte, technisches, Techno, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichnen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 44,57* | € 59,29* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 42,90* | € 59,29* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 47,15* | € 62,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|