Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderrahmen Colour Frames Schwarz für 13x13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bilderrahmen Colour Frames Schwarz für 13x13 cm
Bilderrahmen Colour Frames Schwarz für 13x13 cm
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1300452705
Hersteller:
     S.O.H.O.
Herst.-Nr.:
     1300452705
EAN/GTIN:
     4014970376634
Suchbegriffe:
Bilderrahmen
Fotorahmen
Wechselrahmen
  • Bilderrahmen S.O.H.O.
  • Colour Frames
  • Schwarz
  • Verwendung für Bildgröße: 13x13 cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
13x13cm
Farbe:
schwarz
Marke:
S.O.H.O.
Passepartouteinleger vorhanden:
ja
Rahmenfarbe:
schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
4
€ 5,49*
ab € 5,57*
€ 7,75*
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 5,92*
€ 8,21*
8 Tage
unbekannt
4
€ 4,50*
ab € 7,1225*
€ 10,6275*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 32,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.