Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skinwhiteboard-Modul lackiert 100x150cm RAL 2002 blutorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skinwhiteboard-Modul lackiert 100x150cm RAL 2002 blutorange
Skinwhiteboard-Modul lackiert 100x150cm RAL 2002 blutorange
Skinwhiteboard-Modul lackiert 100x150cm RAL 2002 blutorange
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA6421R-2002
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     6421R-2002
EAN/GTIN:
     8427951021038
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
weißwandtafeln emailliert rocada
  • Mit Farbe lässt sich viel ausdrücken und darstellen, unterschiedliche Bereiche oder Informationsschwerpunkte, Stimmungen oder einfach nur individueller Geschmack.
  • Skin Color Schreibtafeln sind fast genauso funktionell wie die weißen Tafelmodule, bringen aber deutlich mehr Farbe in Ihr (Büro)Leben.
  • rahmenlos
  • magnetisch, beschreibbar, trocken abwischbar
  • Ablageboard + 1 Boardmarker inkl.
  • Achtung: Niemals mit reinem Alkohol reinigen, keine Tücher mit abrasiven Eigenschaften verwenden.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Breite:
1500 mm
Farbe:
blutorange
Höhe:
1000 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Rocada
Material:
Stahl
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
100 cm
Tafelfarbe:
blutorange
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, 6421R, Magenttafel, Modultafel, Schreibtafel, Slimboard, Tafel, Weißwand, Weißwand-Tafel, WeißwandTafel, Whiteboardtafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 172,68* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,54*
€ 263,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,37*
€ 220,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.