Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skinwhiteboard-Modul lackiert 55x75cm RAL 1023 verkehrsgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skinwhiteboard-Modul lackiert 55x75cm RAL 1023 verkehrsgelb
Skinwhiteboard-Modul lackiert 55x75cm RAL 1023 verkehrsgelb
Skinwhiteboard-Modul lackiert 55x75cm RAL 1023 verkehrsgelb
Skinwhiteboard-Modul lackiert 55x75cm RAL 1023 verkehrsgelb
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA6419R-1023
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     6419R-1023
EAN/GTIN:
     8427951102300
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
weißwandtafeln emailliert rocada
  • Mit Farbe lässt sich viel ausdrücken und darstellen, unterschiedliche Bereiche oder Informationsschwerpunkte, Stimmungen oder einfach nur individueller Geschmack.
  • Skin Color Schreibtafeln sind fast genauso funktionell wie die weißen Tafelmodule, bringen aber deutlich mehr Farbe in Ihr (Büro)Leben.
  • rahmenlos
  • magnetisch, beschreibbar, trocken abwischbar
  • Ablageboard + 1 Boardmarker inkl.
  • Achtung: Niemals mit reinem Alkohol reinigen, keine Tücher mit abrasiven Eigenschaften verwenden.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Breite:
750 mm
Farbe:
verkehrsgelb
Höhe:
550 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Rocada
Material:
Stahl
Produktbreite:
75 cm
Produkthöhe:
55 cm
Tafelfarbe:
verkehrsgelb
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, 6419R, Magenttafel, Modultafel, Schreibtafel, Slimboard, Tafel, Weißwand, Weißwand-Tafel, WeißwandTafel, Whiteboardtafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 128,45* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.